呼び径(A)250
呼び径ボルト:M14
適合管外径(Φmm)262〜268
最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)
用途排水・通期配管の接続に
材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)5.6
寸法L(mm)150
寸法D(mm)304
寸法l(mm)ゴムシーリング:84
ボルト締付トルク(N・m)35〜40
サイズ(mm)六角棒:12
偏角(°)±2
適用管外径(Φmm)262.0〜268.0