用途排水・通期配管の接続に呼び径(A)300呼び径ボルト:M14適合管外径(Φmm)316~323最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)6.3寸法L(mm)150寸法D(mm)354寸法l(mm)ゴムシーリング:90ボルト締付トルク(N・m)35~40サイズ(mm)六角棒:12偏角(°)±2適用管外径(Φmm)316.0~323.0