用途排水・通期配管の接続に呼び径(A)350呼び径ボルト:M14適合管外径(Φmm)350~358最高使用圧力(MPa)0.5(要配管固定)材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)6.2寸法L(mm)150寸法D(mm)383寸法l(mm)ゴムシーリング:90ボルト締付トルク(N・m)45~50サイズ(mm)六角棒:12偏角(°)±2適用管外径(Φmm)350.0~358.0