シリコン補修テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55074627 品番 25mm×3m
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。
どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。

テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)25 耐熱温度(℃)-50〜200 用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。 幅(mm)25 厚さ(mm)0.5 ブラック 長さ(m)3 伸び(%)300 材質(テープ)シリコン 耐寒耐熱温度(℃)-50〜200 引張強度(N/mm2)5 防水性吸水率3%以下
注意
※可燃性ガス配管には使用しないでください。当製品には完全な気密性はございませんので大変危険です。※溶剤(トルエン、ベンゼン、ヘキサン等)・油類(ガソリン・灯油・潤滑油等)にテープが触れないようご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55074636
2024-01-01
用途:
給湯器の配管のピンホールにて水漏れ修理。
飲食業

自己融着テープで濡ている場所でも、数回巻き込ますことで、対応できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする