用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に呼び径(A)40呼び径ボルト:M8適合管外径(Φmm)26~28.6最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)0.31寸法L(mm)60寸法D(mm)41寸法l(mm)ゴムシーリング:30ボルト締付トルク(N・m)7~10サイズ(mm)六角棒:6偏角(°)±2適用管外径(Φmm)26.0~28.6