呼び径(A)65
呼び径ボルト:M8
適合管外径(Φmm)42〜44.5
最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に
材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)0.35
寸法L(mm)60
寸法D(mm)60
寸法l(mm)ゴムシーリング:30
ボルト締付トルク(N・m)7〜10
サイズ(mm)六角棒:6
偏角(°)±2
適用管外径(Φmm)42.0〜44.5