曜日別特売
FX-150E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074794

FX-150E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074794
FX-150E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074794
FX-150E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074794
FX-150E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074794

アトムズカップリング FXタイプ 日水協品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード55074794品番FX-150E(水協品)
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に呼び径(A)150呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)88~91最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)1.31寸法L(mm)110寸法D(mm)117寸法l(mm)ゴムシーリング:60ボルト締付トルク(N・m)15~20サイズ(mm)六角棒:5偏角(°)±2適用管外径(Φmm)88.0~91.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする