曜日別特売
FX-300E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074828

FX-300E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074828
FX-300E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074828
FX-300E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074828
FX-300E(水協品) アトムズカップリング FXタイプ 日水協品 アトムズ 55074828

アトムズカップリング FXタイプ 日水協品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)300
内容量1個注文コード55074828品番FX-300E(水協品)
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に呼び径(A)300呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)163~169最高使用圧力(MPa)1.0(要配管固定)材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)2.14寸法L(mm)110寸法D(mm)198寸法l(mm)ゴムシーリング:60ボルト締付トルク(N・m)25~30サイズ(mm)六角棒:6偏角(°)±2適用管外径(Φmm)163.0~169.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする