呼び径(A)32
呼び径ボルト:M6
適合管外径(Φmm)41.9〜43
最高使用圧力(MPa)1
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)0.25
寸法L(mm)60
寸法D(mm)59.7
寸法l(mm)ゴムシーリング:30
使用流体低圧での排水・気体
ボルト締付トルク(N・m)10〜12
サイズ(mm)六角棒:5
偏角(°)±2
適用管外径(Φmm)41.9〜43.0