アトムズカップリング FZタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55074873 品番 FZ-50E
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

呼び径(A)50 呼び径ボルト:M6 適合管外径(Φmm)59〜61.5 最高使用圧力(MPa)1 用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 質量(kg)0.31 寸法L(mm)60 寸法D(mm)78.8 寸法l(mm)ゴムシーリング:30 使用流体低圧での排水・気体 ボルト締付トルク(N・m)10〜12 サイズ(mm)六角棒:5 偏角(°)±2 適用管外径(Φmm)59.0〜61.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
配管作業

希望通りの商品が即納で届き非常に助かります。
またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする