呼び径(A)125
呼び径ボルト:M12
適合管外径(Φmm)137.7〜140.9
最高使用圧力(MPa)0.3
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)1.57
寸法L(mm)110
寸法D(mm)156
寸法l(mm)ゴムシーリング:77
使用流体低圧での排水・気体
ボルト締付トルク(N・m)45〜50
サイズ(mm)六角棒:10
偏角(°)±2
適用管外径(Φmm)137.7〜140.9