アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55075004 品番 FZ-80E(SUS)
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

呼び径(A)80 呼び径ボルト:M8 適合管外径(Φmm)87.8〜91 最高使用圧力(MPa)0.7 用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 質量(kg)0.62 寸法L(mm)80 寸法D(mm)107 寸法l(mm)ゴムシーリング:47 ボルト締付トルク(N・m)22〜25 サイズ(mm)六角棒:6 偏角(°)±2 適用管外径(Φmm)87.8〜91.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする