FZ-100E(SUS) アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品 アトムズ 55075013

FZ-100E(SUS) アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品 アトムズ 55075013
FZ-100E(SUS) アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品 アトムズ 55075013
FZ-100E(SUS) アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品 アトムズ 55075013

アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード55075013品番FZ-100E(SUS)
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

用途
低圧配管及び排水・通期配管の接続に
呼び径(A)100呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)113.2~115.4最高使用圧力(MPa)0.5材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング質量(kg)1.23寸法L(mm)110寸法D(mm)136.8寸法l(mm)ゴムシーリング:77ボルト締付トルク(N・m)35~40サイズ(mm)六角棒:10偏角(°)±2適用管外径(Φmm)113.2~115.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする