アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55075029 品番 FZ-125E(SUS)
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

呼び径(A)125 呼び径ボルト:M12 適合管外径(Φmm)137.7〜140.9 最高使用圧力(MPa)0.3 用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 質量(kg)1.57 寸法L(mm)110 寸法D(mm)156 寸法l(mm)ゴムシーリング:77 ボルト締付トルク(N・m)45〜50 サイズ(mm)六角棒:10 偏角(°)±2 適用管外径(Φmm)137.7〜140.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする