呼び径(A)32
呼び径ボルト:M8
適合管外径(Φmm)42〜44.5
最高使用圧力(MPa)1
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR
形状カップリング
質量(kg)0.38
寸法L(mm)60
寸法D(mm)63
寸法l(mm)ゴムシーリング:25
ボルト締付トルク(N・m)7〜10
サイズ(mm)六角棒:6
適用管外径(Φmm)42.0〜44.5