アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55075169 品番 CH-250N
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

呼び径(A)250 呼び径ボルト:M14 適合管外径(Φmm)262〜268 最高使用圧力(MPa)1 用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR 形状カップリング 質量(kg)5.88 寸法L(mm)150 寸法D(mm)306 寸法l(mm)ゴムシーリング:92 ボルト締付トルク(N・m)40〜45 サイズ(mm)六角棒:12 適用管外径(Φmm)262.0〜268.0
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする