アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55075205 品番 CH-450N(RC)
参考基準価格(税別)¥80,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

呼び径(A)450 呼び径ボルト:M14 適合管外径(Φmm)455〜463 最高使用圧力(MPa)0.5 用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR 形状カップリング 質量(kg)7.8 寸法L(mm)150 寸法D(mm)487 寸法l(mm)ゴムシーリング:90 ボルト締付トルク(N・m)90〜100 サイズ(mm)六角棒:12 適用管外径(Φmm)455.0〜463.0
注意
※漏水補修部が表のLに収まるか確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする