呼び径(A)600
呼び径ボルト:M14
適合管外径(Φmm)605〜614
最高使用圧力(MPa)0.5
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM
形状カップリング
質量(kg)12.4
寸法L(mm)150
寸法D(mm)640
寸法l(mm)ゴムシーリング:90
ボルト締付トルク(N・m)140〜160
サイズ(mm)六角棒:12
適用管外径(Φmm)605.0〜614.0