用途配管のピンホール等漏水補修に呼び径(A)125呼び径ボルト:M12適合管外径(Φmm)138~142最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング質量(kg)2.25寸法L(mm)110寸法D(mm)168寸法l(mm)ゴムシーリング:55ボルト締付トルク(N・m)30~35サイズ(mm)六角棒:10適用管外径(Φmm)138.0~142.0