呼び径(A)100
呼び径ボルト:M12
適合管外径(Φmm)113〜116.5
最高使用圧力(MPa)1
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR
形状カップリング
質量(kg)1.72
寸法L(mm)110
寸法D(mm)146
寸法l(mm)ゴムシーリング:53
ボルト締付トルク(N・m)15〜20
サイズ(mm)六角棒:10
適用管外径(Φmm)113.0〜116.5