呼び径(A)125
呼び径ボルト:M12
適合管外径(Φmm)138〜142
最高使用圧力(MPa)1
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR
形状カップリング
質量(kg)2.25
寸法L(mm)110
寸法D(mm)168
寸法l(mm)ゴムシーリング:55
ボルト締付トルク(N・m)30〜35
サイズ(mm)六角棒:10
適用管外径(Φmm)138.0〜142.0