用途配管のピンホール等漏水補修に呼び径(A)20呼び径ボルト:M8適合管外径(Φmm)26.7~28.6最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング質量(kg)0.33寸法L(mm)60寸法D(mm)39.8寸法l(mm)ゴムシーリング:24ボルト締付トルク(N・m)7~10サイズ(mm)六角棒:6適用管外径(Φmm)26.7~28.6