曜日別特売
CH-300E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075774

CH-300E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075774
CH-300E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075774
CH-300E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075774
CH-300E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075774
CH-300E(SUS) アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品 アトムズ 55075774

アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)300
内容量1個注文コード55075774品番CH-300E(SUS)
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

用途配管のピンホール等漏水補修に呼び径(A)300呼び径ボルト:M14適合管外径(Φmm)316~323最高使用圧力(MPa)1材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング質量(kg)6.9寸法L(mm)150寸法D(mm)346寸法l(mm)ゴムシーリング:92ボルト締付トルク(N・m)40~45サイズ(mm)六角棒:12適用管外径(Φmm)316.0~323.0
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする