アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの メカニカル継手
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55075826
品番
CH-50Q
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
呼び径(A)
50
呼び径
ボルト:M8
適合管外径(Φmm)
59〜62
最高使用圧力(MPa)
1
用途
蒸気配管のピンホール等漏水補修に
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン
形状
カップリング
質量(kg)
0.68
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
82
寸法l(mm)
ゴムシーリング:34
ボルト締付トルク(N・m)
12〜15
サイズ(mm)
六角棒:6
適用管外径(Φmm)
59.0〜62.0
注意
※耐用年数におけるメーカー保証は設けておりません。
※蒸気ラインでの御使用の場合は、消耗品としてお使い下さい。
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材