呼び径(A)20
呼び径ボルト:M6
適合管外径(Φmm)27.2
最高使用圧力(MPa)1.6
用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)0.36
寸法L(mm)60
外径(Φmm)適用ソケット:33〜36
寸法D(mm)51
寸法l(mm)ゴムシーリング:23
ボルト締付トルク(N・m)7〜10
サイズ(mm)六角棒:5
適用管外径(Φmm)27.2