アトムズ
アトムズカップリング CXタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25
20
25
32
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076054
品番
CX-25E
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。
用途
ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ
呼び径(A)
25
呼び径
ボルト:M6
適合管外径(Φmm)
34
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
質量(kg)
0.39
寸法L(mm)
60
外径(Φmm)
適用ソケット:41~44
寸法D(mm)
57.5
寸法l(mm)
ゴムシーリング:23
ボルト締付トルク(N・m)
7~10
サイズ(mm)
六角棒:5
適用管外径(Φmm)
34
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材