アトムズカップリング CXタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55076088 品番 CX-50E
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。

呼び径(A)50 呼び径ボルト:M6 適合管外径(Φmm)60.5 最高使用圧力(MPa)1.6 用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 質量(kg)0.51 寸法L(mm)60 外径(Φmm)適用ソケット:70〜74 寸法D(mm)86.5 寸法l(mm)ゴムシーリング:23 ボルト締付トルク(N・m)20〜22 サイズ(mm)六角棒:5 適用管外径(Φmm)60.5
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする