アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの メカニカル継手
アトムズカップリング ERタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076133
品番
ER-40E
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
呼び径(A)
40
呼び径
ボルト:M6
適合管外径(Φmm)
47〜49
最高使用圧力(MPa)
1
用途
溶接エルボなどの溶接個所の補修用
材質
ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
質量(kg)
0.19
寸法L(mm)
27
寸法D(mm)
66
寸法l(mm)
ゴムシーリング:10
ボルト締付トルク(N・m)
5〜7
サイズ(mm)
六角棒:5
適用管外径(Φmm)
47〜49
注意
※漏水補修部が表のLに収まるか確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材