アトムズカップリング ERタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55076203 品番 ER-200E
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。

呼び径(A)200 呼び径ボルト:M12 適合管外径(Φmm)214〜219 最高使用圧力(MPa)0.8 用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 質量(kg)1.8 寸法L(mm)60 寸法D(mm)249 寸法l(mm)ゴムシーリング:29 ボルト締付トルク(N・m)30〜35 サイズ(mm)六角棒:10 適用管外径(Φmm)214〜219
注意
※漏水補修部が表のLに収まるか確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする