呼び径(A)300
呼び径ボルト:M12
適合管外径(Φmm)316〜322
最高使用圧力(MPa)0.8
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用
材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)2.4
寸法L(mm)60
寸法D(mm)352
寸法l(mm)ゴムシーリング:29
ボルト締付トルク(N・m)30〜35
サイズ(mm)六角棒:10
適用管外径(Φmm)316〜322