アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの メカニカル継手
アトムズカップリング FDタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076246
品番
FD-20E
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
呼び径(A)
20
呼び径
ボルト/FDタイプ:M6
適合管外径(Φmm)
26〜29
最高使用圧力(MPa)
1
用途
配管のピンホール等漏水補修に
材質
ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
寸法L(mm)
FDタイプ:60
寸法D(mm)
40
寸法l(mm)
FDタイプ:28
ボルト締付トルク(N・m)
7〜10
サイズ(mm)
六角棒/FDタイプ:5
適用管外径(Φmm)
26〜29
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材