曜日別特売
FD-125E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076325

FD-125E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076325
FD-125E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076325
FD-125E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076325
FD-125E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076325
FD-125E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076325

アトムズカップリング FDタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)125
内容量1個注文コード55076325品番FD-125E
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。

用途配管のピンホール等漏水補修に呼び径(A)125呼び径ボルト/FDタイプ:M12適合管外径(Φmm)138~142最高使用圧力(MPa)1材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング寸法L(mm)FDタイプ:111寸法D(mm)160寸法l(mm)FDタイプ:59ボルト締付トルク(N・m)25~30サイズ(mm)六角棒/FDタイプ:10適用管外径(Φmm)138~142
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする