アトムズカップリング FDタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55076343 品番 FD-200E
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。

呼び径(A)200 呼び径ボルト/FDタイプ:M14 適合管外径(Φmm)214〜219 最高使用圧力(MPa)0.8 用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 寸法L(mm)FDタイプ:150 寸法D(mm)240 寸法l(mm)FDタイプ:89 ボルト締付トルク(N・m)45〜55 サイズ(mm)六角棒/FDタイプ:12 適用管外径(Φmm)214〜219
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする