呼び径(A)350
呼び径ボルト/FDタイプ:M14
適合管外径(Φmm)353〜360
最高使用圧力(MPa)0.6
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
寸法L(mm)FDタイプ:150
寸法D(mm)380
寸法l(mm)FDタイプ:89
ボルト締付トルク(N・m)75〜85
サイズ(mm)六角棒/FDタイプ:12
適用管外径(Φmm)353〜360