アトムズ
アトムズカップリング FDタイプ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
呼び径(A)
600
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076413
品番
FD-600E
参考基準価格(税別)
¥206,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
呼び径(A)
600
呼び径
ボルト/FDタイプ:M14
適合管外径(Φmm)
605~614
最高使用圧力(MPa)
0.4
材質
ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
寸法L(mm)
FDタイプ:150
寸法D(mm)
634
寸法l(mm)
FDタイプ:89
ボルト締付トルク(N・m)
90~100
サイズ(mm)
六角棒/FDタイプ:12
適用管外径(Φmm)
605~614
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材