曜日別特売
FD-700E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076429

FD-700E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076429
FD-700E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076429
FD-700E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076429
FD-700E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076429
FD-700E アトムズカップリング FDタイプ アトムズ 55076429

アトムズカップリング FDタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)700
内容量1個注文コード55076429品番FD-700E
参考基準価格(税別)¥226,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。

用途配管のピンホール等漏水補修に呼び径(A)700呼び径ボルト/FDタイプ:M14適合管外径(Φmm)706~716最高使用圧力(MPa)0.4材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング寸法L(mm)FDタイプ:150寸法D(mm)735寸法l(mm)FDタイプ:89ボルト締付トルク(N・m)90~100サイズ(mm)六角棒/FDタイプ:12適用管外径(Φmm)706~716
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする