アトムズカップリング FD-Lタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55076465 品番 FD-L-32E
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。

呼び径(A)32 呼び径ボルト/FDLタイプ:M6 適合管外径(Φmm)42〜44 最高使用圧力(MPa)1 用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 寸法L(mm)FDLタイプ:100 寸法D(mm)56 寸法l(mm)FDLタイプ:70 ボルト締付トルク(N・m)7〜10 サイズ(mm)六角棒/FDLタイプ:5 適用管外径(Φmm)42〜44
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。200A以上は、キャップボルト(六角穴付ボルト)ではなく、六角ボルトを使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする