呼び径(A)125
呼び径ボルト/FDLタイプ:M12
適合管外径(Φmm)138〜142
最高使用圧力(MPa)1
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
寸法L(mm)FDLタイプ:201
寸法D(mm)160
寸法l(mm)FDLタイプ:150
ボルト締付トルク(N・m)25〜30
サイズ(mm)六角棒/FDLタイプ:10
適用管外径(Φmm)138〜142