アトムズカップリング FD-Lタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55076535 品番 FD-L-150E
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。

呼び径(A)150 呼び径ボルト/FDLタイプ:M12 適合管外径(Φmm)164〜168 最高使用圧力(MPa)1 用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 寸法L(mm)FDLタイプ:201 寸法D(mm)185 寸法l(mm)FDLタイプ:150 ボルト締付トルク(N・m)25〜30 サイズ(mm)六角棒/FDLタイプ:10 適用管外径(Φmm)164〜168
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。200A以上は、キャップボルト(六角穴付ボルト)ではなく、六角ボルトを使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする