アトムズカップリング FD-Lタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55076544 品番 FD-L-200E
参考基準価格(税別)¥150,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。

呼び径(A)200 呼び径ボルト/FDLタイプ:M14 適合管外径(Φmm)214〜219 最高使用圧力(MPa)0.8 用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 寸法L(mm)FDLタイプ:250 寸法D(mm)240 寸法l(mm)FDLタイプ:185 ボルト締付トルク(N・m)45〜55 適用管外径(Φmm)214〜219
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。200A以上は、キャップボルト(六角穴付ボルト)ではなく、六角ボルトを使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする