アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの メカニカル継手
アトムズカップリング FD-Lタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076569
品番
FD-L-300E
参考基準価格(税別)
¥171,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
呼び径(A)
300
呼び径
ボルト/FDLタイプ:M14
適合管外径(Φmm)
316〜322
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
配管のピンホール等漏水補修に
材質
ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
寸法L(mm)
FDLタイプ:250
寸法D(mm)
343
寸法l(mm)
FDLタイプ:185
ボルト締付トルク(N・m)
75〜85
適用管外径(Φmm)
316〜322
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。200A以上は、キャップボルト(六角穴付ボルト)ではなく、六角ボルトを使用しております。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材