呼び径(A)65
適合管外径(Φmm)73〜79
最高使用圧力(MPa)1
ボルト数2
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)1.1
タイプハーフ
寸法L(mm)150
寸法H(mm)105
適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
ボルト締付トルク(N・m)30〜40
ねじの呼びM10
適用管外径(Φmm)73〜79