アトムズカップリング KCタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55076639 品番 KC-200E-150L
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。

呼び径(A)200 適合管外径(Φmm)205〜225 最高使用圧力(MPa)1 ボルト数2 用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 質量(kg)6.8 タイプJ2 寸法L(mm)150 寸法H(mm)322 適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管 ボルト締付トルク(N・m)70〜90 ねじの呼びM16 適用管外径(Φmm)205〜225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする