呼び径(A)150
適合管外径(Φmm)159〜169
最高使用圧力(MPa)1
ボルト数4
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)7.4
タイプJ1
寸法L(mm)300
寸法H(mm)221
適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
ボルト締付トルク(N・m)70〜90
ねじの呼びM16
適用管外径(Φmm)159〜169