呼び径(A)500
適合管外径(Φmm)505〜535
最高使用圧力(MPa)0.3
ボルト数4
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
質量(kg)22.1
タイプJ3
寸法L(mm)300
寸法H(mm)578
適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
ボルト締付トルク(N・m)80〜100
ねじの呼びM16
適用管外径(Φmm)505〜535