アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの メカニカル継手
アトムズカップリング KCタイプ 日水協品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076858
品番
KC-80E-150L(水協品)
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
呼び径(A)
80
適合管外径(Φmm)
83〜93
最高使用圧力(MPa)
1
ボルト数
M16×2
用途
配管のピンホール等漏水補修に
材質
ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
質量(kg)
3.2
タイプ
J1
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
145
ボルト締付トルク(N・m)
60〜80
適用管外径(Φmm)
83〜93
商品豆知識
配管工事を支える補助部材