アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの メカニカル継手
アトムズカップリング KCタイプ 日水協品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55076876
品番
KC-125E-150L(水協品)
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
呼び径(A)
125
適合管外径(Φmm)
132〜142
最高使用圧力(MPa)
1
ボルト数
M16×2
用途
配管のピンホール等漏水補修に
材質
ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
質量(kg)
3.6
タイプ
J1
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
194
ボルト締付トルク(N・m)
70〜90
適用管外径(Φmm)
132〜142
商品豆知識
配管工事を支える補助部材