裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 55076998 品番 W340-GR-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケです。
裾ゴム入りで裾のバタツキを防ぎます。

材質ポリエステル100%(撥水コーティング加工,裏アクリルコーティング加工) 迷彩グリーン サイズLL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55076989
2025-09-30
用途:
冬の現場作業
平田塗装 様 (建設業・工事業)

いつも愛用してます、ズボンに裾ゴムが入っているのが良いですね。

2024-05-28
用途:
現場作業時
建設業・工事業

首元のファスナーの開きが小さく被りにくい。眼鏡をかけてたらファスナー全開でも入らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする