高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
STAR WORKS ブラック綿軍足 先丸 サポート付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5足)
注文コード
55077278
品番
BK-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
作業にぴったり!さわやか綿軍足です。
つま先とかかとを補強。ずり落ち防止のサポーター付き。
材質
綿・ポリエステル
色
ブラック
サイズ(cm)
25〜27
入数
5足
特性
ずり落ち防止
指タイプ
先丸