高田商事
高田商事の シャツ・インナー
高田商事の 靴下
STAR WORKS ブラック綿軍足 指付き サポート付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5足)
注文コード
55077287
品番
BK-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
綿・ポリエステル
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
指付
入数
5足
特性
ずり落ち防止